Alu-Sprossenstehleiter
Alu-Sprossenstehleiter
STEHLEI-ALU-2X6SPRO
Art.-Nr. 0962931106
EAN 4045727063279
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beidseitig begehbar
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Sicherer Stand dank der rutschhemenden 2-Komponenten Leiterfüße
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Sprossen | 2 x 6 |
Länge | 1,84 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 0,54/0,31 m |
Holmabmessung | 64 mm x 25 mm |
Sprossenabstand | 283 mm |
Sprossenabmessung | 28 x 28 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Schrittlänge | 1,29 m |
Senkrechte Höhe | 1,74 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 0,93 m |
Arbeitshöhe | 2,43 m |
Reichhöhe | 2,93 m |
Gewicht | 6,6 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!