Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Alu-Sprossenstehleiter

Alu-Sprossenstehleiter
STEHLEI-ALU-2X9SPRO

Art.-Nr. 0962931109

EAN 4045727063309

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Alu-Sprossenstehleiter

Art.-Nr. 0962931109

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beidseitig begehbar
  • Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung

  • Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität

  • Sicherer Stand dank der rutschhemenden 2-Komponenten Leiterfüße

  • Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Sprossen

2 x 9

Länge

2,69 m

Breite (unten) / Breite (oben)

0,64/0,31 m

Holmabmessung

64 mm x 25 mm

Sprossenabstand

283 mm

Sprossenabmessung

28 x 28 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Schrittlänge

1,83 m

Senkrechte Höhe

2,55 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

1,68 m

Arbeitshöhe

3,18 m

Reichhöhe

3,68 m

Gewicht

9,9 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eimerhaken

EIMRHAK-F.LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

EINHAENGSHAL-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängetritt

EINHAENGTRITT-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Werkzeugablage

WZGABLG-(F.ALU-STEHLEI)

Universell für beidseitig begehbare Alu-Sprossen-Stehleitern
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzfuß für Alu-Leiter

ET-FUSS-LTR-67X50X30MM

x 2 St.
Ersatzfuß für Alu-Sprossenstehleitern

ET-FUSS-LTR-60X40X22MM

Ausführung bis 2006
x 2 St.