Alu-Stufenstehleiter genietet
Alu-Stufenstehleiter genietet
STEHLEI-ALU-GENIETET-2X7STUF
Art.-Nr. 0962932507
EAN 4065746734677
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
- 86 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und Aussteifungsstreben am Holmende sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Ab der Abmessung 2x9 aufwärts mit Querstrebe aus Metall für noch mehr Stabilität
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
- Bei Bedarf problemloses tauschen der Kunststofffüße durch montagefreundliche Steck-/Schraubverbindungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Anzahl Stufen | 2 x 7 |
Länge | 1,66 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 521/350 mm |
Holmabmessung | 84 mm x 22,3 mm |
Stufenabstand | 232 mm |
Stufentiefe | 86 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Schrittlänge | 1,48 m |
Senkrechte Höhe | 1,50 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 1,07 m |
Arbeitshöhe | 2,57 m |
Reichhöhe | 3,07 m |
Gewicht | 11,6 kg |
Normen | EN 131 |