Alu-Teleskopdiele
Alu-Teleskopdiele
TSKOPDIL-F.LEI-ALU-(226-400CM)
Art.-Nr. 0962931921
EAN 4047376180277
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die sehr stabile Alu-Teleskopdiele bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten z.B. als Behelfsgerüst oder eine flexible Arbeitsplattform in Verbindung mit den Alu-Profi-Teleskopleitern oder Alu-Montageböcken
- Stufenlos ausziehbar
- Rutschsichere Profilierung der Laufflächen (beidseitig)
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Breite | 27,9 cm |
Länge min./max. | 226-400 cm |
Höhe | 6 cm |
Standhöhe max. | 99 cm |
Anzahl Personen max. | 1 |
Belastung Gewicht max. | 150 kg |
Gewicht | 16,5 kg |