Aluminium-Airline-Deckenschiene
Deckenschiene Aluminium AIRLINE
ZSHN-FZG-TRS-ZST2010
Art.-Nr.
096380 291
EAN 4047376693081
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Dachbefestigung für Aluminium-Transportsicherungssperrbalken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ZST2010 |
Breite | 95 mm |
Höhe | 12 mm |
Länge | 2010 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,000 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!