Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund
Zurrschiene Aluminium AIRLINE halbrund
ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC1495
Art.-Nr. 096380 251
EAN 4038898487395
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
- Für verschiedene Transportaufgaben
 - Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
 - Inklusive Befestigungsmaterial
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Typbezeichnung  | ZSC1495  | 
Breite  | 50 mm  | 
Höhe  | 11,5 mm  | 
Länge  | 1495 mm  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 1,200 kg  | 
Farbe  | Aluminiumsilber  | 
Werkstoff  | Aluminium  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!