Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Rundschnur
Zurrschiene Aluminium AIRLINE mit Rundschnur
ZSHN-FZG-ZURRSCHIENE-RSZSB270
Art.-Nr. 096380 277
EAN 4053479616520
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Montage an der Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
- Zwei integrierte Gummiprofile schützen die Ladung vor Beschädigung
 - Inklusive zwei Abdeckkappen als Kantenschutz
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Typbezeichnung  | RSZSB270  | 
Breite  | 40 mm  | 
Höhe  | 12 mm  | 
Länge  | 270 mm  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 0,150 kg  | 
Farbe  | Aluminiumsilber  | 
Werkstoff  | Aluminium  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!