Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Rundschnur
Zurrschiene Aluminium AIRLINE mit Rundschnur
ZSHN-FZG-ZURRSCHIENE-RSZSB450
Art.-Nr. 096380 280
EAN 4053479616551
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Montage an der Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
- Zwei integrierte Gummiprofile schützen die Ladung vor Beschädigung
- Inklusive zwei Abdeckkappen als Kantenschutz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | RSZSB450 |
Breite | 40 mm |
Höhe | 12 mm |
Länge | 450 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,320 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!