Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aluminium Griffleiste

Griffleiste Aluminium zum Einpressen
GRF-ALU-LEISTE-A2/FINISH-L1095MM

Art.-Nr. 0685250130

EAN 4050642541535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aluminium Griffleiste

Art.-Nr. 0685250130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einpressen in eine Nut
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Farbe

Edelstahlfarben

Passend für Korpusbreite

1100 mm

Länge (L)

1095 mm

Breite (B)

37 mm

Höhe (H)

10 mm

Dicke

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen