Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aluminium Griffleiste

Griffleiste Aluminium zum Einpressen
GRF-ALU-LEISTE-A2/FINISH-L895MM

Art.-Nr. 0685250128

EAN 4050642541498

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aluminium Griffleiste

Art.-Nr. 0685250128

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einpressen in eine Nut
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Farbe

Edelstahlfarben

Passend für Korpusbreite

900 mm

Länge (L)

895 mm

Breite (B)

37 mm

Höhe (H)

10 mm

Dicke

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen