Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager

Pressrahmen Satz für Silentlager 15-tlg
PRESRAHM-SET-ALUPRSRAHM-15TLG

Art.-Nr. 1952006305

EAN 4065746287173

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager

Art.-Nr. 1952006305

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vorrichtung zur De- und Montage von Fahrwerks-Verschleißteilen
  • Besonders leichte Aluminium-Konstruktion für Druck-Kräfte bis 12 t

  • Optional mit 12 to. Mechadraulik sowie mit Hohlkolben-Zylinder einsetzbar

  • Inklusive Trapezgewinde-Spindel TR27 und System-Adapter für Würth- (∅ 29 mm) sowie handelsüblichem Zubehör (∅ 21 mm)


Lieferumfang:


  • 1 x Pressrahmen montiert 4-teilig, bestehend aus 1 x Traverse oben (Aufnahme 2-3/4“x16G), 2 x Zugstrebe 210 mm und 1 x Traverse unten (Aufnahme TR20)

  • 1 x Antriebs-Spindel TR27, Länge 310 mm

  • 1 x Einsteck-Adapter ∅ 20,5 mm, für Spindel TR27

  • 1 x Gewinde-Reduzierung 2-3/4 Zoll x 16G auf 1-1/2 Zoll x 16G

  • 1 x Gewinde-Reduzierung 1-1/2 Zoll x 16G auf TR27

  • 2 x Zugstrebe 125 mm (Verlängerung)

  • 1 x Distanz-Arbeits-Spindel TR20 Länge 145 mm, für untere Traverse

  • 1 x Einschraub-Adapter TR20 Länge 30 mm, für untere Traverse

  • 1 x Aufsteck-Adapter ∅ 20,5 mm, für untere Traverse

  • 2 x Vergrößerung für Auf- und Einsteck-Adapter, für Govoni-System
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Optimal zur De- und Montage von Silentlagern, Büchsen, Hülsen, Traggelenken etc.

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

15 STK

Werkstoff (30)

Stahl

Produktgewicht (per Stück) (40)

5031,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder Aluminium 7-teilig

ALU-HYDRAULIK ZYLINDER 17-TONNEN

Besonders leichte Ausführung aus Aluminium
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen