Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aluminium-Reifenventil Pkw

Aluminium-Ventil Pkw
RFNVENT-ALU-(PA-SHB)-SW11-11,3X42MM

Art.-Nr. 08795632

EAN 4048539438747

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aluminium-Reifenventil Pkw

Art.-Nr. 08795632

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bessere Materialverträglichkeit bei Aluminiumrädern

65%-ige Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Metallventilen


Hinweis

Empfohlender Anzugsdrehmoment 3-5 Nm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

42 mm

Passend für Felgenlochdurchmesser

11,3 mm

Passend für Felgendicke min.

1,8 mm

Passend für Felgendicke max.

4,0 mm

Luftdruck max.

14 bar

Schlüsselweite (SW)

11 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen