Aluminium-Schutzbeschlag S 24
Aluminium-Schutzbeschlag S 24
SBS-ALU-S24-WE-ZA-72-15-F1/SILBER



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhältlich als Kurzschild-Wechselgarnitur für DIN R und DIN L Türen
- Der Beschlag ist auf der Außenseite mit einer Zylinderabdeckung (ZA) ausgestattet, dies ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-fix-Gerät (Herausziehen.brechen des Zylinders)
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Griffplatte |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | ZA |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |
Overflade | Eloxiert |
Farve | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-13 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M6-Gewinde |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 35 mm |
Grifflänge | 132 mm |
Griffdurchmesser | 18 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 57 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufdurchmesser | 51 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 60 mm |
Lochabstand | 90 mm |
Schildlänge (außen) | 177 mm |
Schildlänge (innen) | 174 mm |
Schildstärke (außen) | 15 mm |
Schildstärke (innen) | 4 mm |
Schildbreite (außen) | 51 mm |
Schildbreite (innen) | 47 mm |