Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aluminium-Schutzbeschlag S 30

Aluminium-Schutzbeschlag S 30
SBS-ALU-S30-WE-PZ-72-12-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688260500
EAN 4038898597858

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aluminium-Schutzbeschlag S 30

Art.-Nr. 0688260500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

  • Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur für DIN R und DIN L Türen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohnungseingangstüren und Haustüren.

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Form Drückerlochteil

Keilform

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Material

Aluminium, Stahl

Surface

Eloxiert

Colour

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-45 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

11-14 mm

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M6-Gewinde

DIN-Richtung

DIN R/L

Lagertechnik

Drücker lose, Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

43 mm

Grifflänge

120 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17.5 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

55 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

56 mm

Lochabstand

210 mm

Schildlänge (außen)

250 mm

Schildlänge (innen)

250 mm

Schildstärke (außen)

12 mm

Schildstärke (innen)

7 mm

Schildbreite (außen)

53 mm

Schildbreite (innen)

47 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen