Aluminium-Schutzbeschlag S 31
Aluminium-Schutzbeschlag S 31
SBS-ALU-S31-DD-PZ-72-12-F1/SILBER



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur
- Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder Beidseitig Drücker für DIN R und DIN L Türen
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren und Haustüren.
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Form Drückerlochteil | Keilform |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |
Overflade | Eloxiert |
Farve | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 11-14 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M6-Gewinde |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 43 mm |
Grifflänge | 118 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 60 mm |
Lochabstand | 216 mm |
Schildlänge (außen) | 250 mm |
Schildlänge (innen) | 250 mm |
Schildstärke (außen) | 12 mm |
Schildstärke (innen) | 8 mm |
Schildbreite (außen) | 53 mm |
Schildbreite (innen) | 53 mm |