Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aluminium-Schutzbeschlag S 31

Aluminium-Schutzbeschlag S 31
SBS-ALU-S31-WE-PZ-72-12-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688260450
EAN 4038898547532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aluminium-Schutzbeschlag S 31

Art.-Nr. 0688260450

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Umsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

  • Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder Beidseitig Drücker für DIN R und DIN L Türen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohnungseingangstüren und Haustüren.

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Form Drückerlochteil

Keilform

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-45 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

11-14 mm

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M6-Gewinde

DIN-Richtung

DIN R/L

Lagertechnik

Drücker lose, Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

43 mm

Grifflänge

118 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17.6 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

60 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

56 mm

Lochabstand

216 mm

Schildlänge (außen)

250 mm

Schildlänge (innen)

250 mm

Schildstärke (außen)

12 mm

Schildstärke (innen)

8 mm

Schildbreite (außen)

53 mm

Schildbreite (innen)

53 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen