Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aluminium-Schutzbeschlag S 33

Aluminium-Schutzbeschlag S 33
SBS-ALU-S33-ES1-DD-PZ-72-11-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688261306

EAN 4038898597384

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aluminium-Schutzbeschlag S 33

Art.-Nr. 0688261306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Umsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

  • Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder Beidseitig Drücker für DIN R und DIN L Türen

  • Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohnungseingangstüren.

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Form Drückerlochteil

U

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-45 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

10-13 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906, DIN 18257

Gebrauchskategorie

Klasse 4

Widerstandsklasse

ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

140 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,6 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

66 mm

Lochabstand

215 mm

Schildlänge (außen)

260 mm

Schildlänge (innen)

255 mm

Schildstärke (außen)

11 mm

Schildstärke (innen)

5 mm

Schildbreite (außen)

55 mm

Schildbreite (innen)

52 mm

Nockendurchmesser

12 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
4 7 - D1 1 4 2 U

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen