Aluminium-Schutzbeschlag S 33
Aluminium-Schutzbeschlag S 33
SBS-ALU-S33-ES1-WE-PZ-72-11-F1/SILBER
Art.-Nr. 0688261300
EAN 4038898597322
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur
- Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder Beidseitig Drücker für DIN R und DIN L Türen
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Griffplatte |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-13 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, DIN 18257 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
Widerstandsklasse | ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 40 mm |
Grifflänge | 140 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 66 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 57 mm |
Lochabstand | 215 mm |
Schildlänge (außen) | 260 mm |
Schildlänge (innen) | 255 mm |
Schildstärke (außen) | 11 mm |
Schildstärke (innen) | 5 mm |
Schildbreite (außen) | 55 mm |
Schildbreite (innen) | 52 mm |
Nockendurchmesser | 12 mm |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 4 | 7 | - | D1 | 1 | 4 | 2 | U |