Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aluminium-Schutzbeschlag S 40

Aluminium-Schutzbeschlag S 40
SBS-ALU-S40-ES1-WE-PZ-92-12-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688260703
EAN 4038898598336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aluminium-Schutzbeschlag S 40

Art.-Nr. 0688260703

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Umsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

  • Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder Beidseitig Drücker für DIN R und DIN L Türen

  • Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohnungseingangstüren und Haustüren.

Geeignet für

Haustüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Beschlagsausführung

Drücker/Griffplatte

Form Drückerlochteil

U

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

68-72 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

11-14 mm

Vierkantgröße

10 mm

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906, DIN 18257

Gebrauchskategorie

Klasse 3

Widerstandsklasse

ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich

Lagertechnik

Drücker lose, Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

43 mm

Grifflänge

141 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17.6 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

60 mm

Lochabstand

216 mm

Schildlänge (außen)

250 mm

Schildlänge (innen)

250 mm

Schildstärke (außen)

12 mm

Schildstärke (innen)

8 mm

Schildbreite (außen)

53 mm

Schildbreite (innen)

53 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen