Aluminium-Schutzbeschlag S 40
Aluminium-Schutzbeschlag S 40
SBS-ALU-S40-ES1-WE-ZA-72-15-F1/SILBER





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur
- Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder Beidseitig Drücker für DIN R und DIN L Türen
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
Für Wohnungseingangstüren und Haustüren.
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Griffplatte |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | ZA |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |
Overflade | Eloxiert |
Farve | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 48-55 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 11-16 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, DIN 18257 |
Gebrauchskategorie | Klasse 3 |
Widerstandsklasse | ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 36 mm |
Grifflänge | 133 mm |
Griffdurchmesser | 18 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 63 mm |
Lochabstand | 216 mm |
Schildlänge (außen) | 250 mm |
Schildlänge (innen) | 250 mm |
Schildstärke (außen) | 15 mm |
Schildstärke (innen) | 8 mm |
Schildbreite (außen) | 53 mm |
Schildbreite (innen) | 53 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2010-09 | |||||||
3 | 7 | - | B | 1 | 4 | 2 | U |
Datenblätter(X)