Aluminiumbox
Aluminiumbox
ALUBOX-DECKEL-D-140LTR
Art.-Nr. 0962320134
EAN 4038898143864
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr robuste Transportbox mit verschließbarem Deckel, ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Geringes Eigengewicht
- Umlaufende Sicken und Profile garantieren eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- Stapelbar
- Umlaufende Gummidichtung schützt vor Umwelteinflüssen wie Spritzwasser, Staub und unangenehmen Gerüchen
- Kunststoffummantelte, selbst einklappende Sicherheitshandgriffe
- Integrierte Fangbänder am Deckel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 900 x 495 x 379 mm |
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) | 870 x 460 x 350 mm |
Volumen | 140 l |
Werkstoff | Aluminium |
Materialstärke | 1 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!