Aluminiumbox
Aluminiumbox
ALUBOX-DECKEL-D-400LTR
Art.-Nr. 0962320400
EAN 4052703094585
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr robuste Transportbox mit verschließbarem Deckel, ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Geringes Eigengewicht
- Umlaufende Sicken und Profile garantieren eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- Stapelbar
- Umlaufende Gummidichtung schützt vor Umwelteinflüssen wie Spritzwasser, Staub und unangenehmen Gerüchen
- Kunststoffummantelte, selbst einklappende Sicherheitshandgriffe
- Integrierte Fangbänder am Deckel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1532 x 585 x 514 mm |
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) | 1500 x 550 x 485 mm |
Volumen | 400 l |
Werkstoff | Aluminium |
Materialstärke | 1 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!