Amiga 2 kW-Heizlüfter
Heizlüfter 2 kW Amiga
HEIZLUEFT-EL-AMIGA-IP24-2KW-230V
Art.-Nr. 9501000018
EAN 4056807748047
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Heizlüfter zum Beheizen von Räumen
- Thermostat mit drei Effekten
- Überhitzungsschutz
- Tragebügel
- Für den tragbaren Gebrauch
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Dieses Produkt ist nur für den gelegentlichen Gebrauch in gut isolierten Räumen geeignet.
Leistung | 2 kW |
Gebläsetemperatur min./max. | 40 bis 5 °C |
Breite | 215 mm |
Höhe | 315 mm |
Tiefe | 200 mm |
Kabellänge | 1,35 m |
Schutzart IP | IP 24 |