Andrückschraube für Schnellspanner
ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-GR1-M5X30
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Waagrecht- und Senkrechtspanner Pro
- Mit abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke
- Je nach Größe der Andrückschraube in der Ausführung Mutter-Scheibenelement oder mit Mutter für T-Nut
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 38 mm |
Durchmesser (d2) | 8 mm |
Außendurchmesser (d3) | 12,5 mm |
Verstellbereich min./max. (l2) | 17-24 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10,899 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!