Andrückschraube für Schnellspanner
Andrückschraube für Schnellspanner Pro
ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-GR2-M6X35
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Waagrecht- und Senkrechtspanner Pro
- Mit abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke
- Je nach Größe der Andrückschraube in der Ausführung Mutter-Scheibenelement oder mit Mutter für T-Nut
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 45 mm |
Durchmesser (d2) | 10 mm |
Außendurchmesser (d3) | 15 mm |
Verstellbereich min./max. (l2) | 19-28 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 22 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!