Andrückschraube für Schnellspanner
Andrückschraube für Schnellspanner Pro
ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-GR5-M8X65
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Waagrecht- und Senkrechtspanner Pro
- Mit abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke
 - Je nach Größe der Andrückschraube in der Ausführung Mutter-Scheibenelement oder mit Mutter für T-Nut
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M8  | 
Länge (l1)  | 78 mm  | 
Durchmesser (d2)  | 13 mm  | 
Außendurchmesser (d3)  | 19 mm  | 
Verstellbereich min./max. (l2)  | 21-45 mm  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 62 g  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!