Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Andrückschraube für Schnellspanner

Andrückschraube für Schnellspanner Pro
ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-GR6-M12X80

Art.-Nr. 5761190006

EAN 4065746271943

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Andrückschraube für Schnellspanner

Art.-Nr. 5761190006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Waagrecht- und Senkrechtspanner Pro
  • Mit abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke

  • Je nach Größe der Andrückschraube in der Ausführung Mutter-Scheibenelement oder mit Mutter für T-Nut
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

97 mm

Durchmesser (d2)

18 mm

Außendurchmesser (d3)

25 mm

Verstellbereich min./max. (l2)

28-58 mm

Produktgewicht (per Stück)

160 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen