Andrückschraube für Schnellspanner
Andrückschraube für Schubstangenspanner Pro
ANDRUEKSHR-F.SHUBSTGSPN-PRO-GR3-M8X35
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Schubstangenspanner Pro
Mit abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 48 mm |
Durchmesser (d2) | 13 mm |
Außendurchmesser (d3) | 19 mm |
Verstellbereich min./max. (l2) | 35-22 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 24,500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!