Andrückschraube für Schnellspanner Basic
Andrückschraube für Schnellspanner Basic
ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-BASIC)-M12X100
Art.-Nr. 071467736
EAN 4065746392242
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit aufvulkanisiertem Druckstück zur Werkstückschonung
Geeignet für Senk- und Waagrechtspanner BASIC
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 100 mm |
Durchmesser (d2) | 24,5 mm |
Außendurchmesser (d3) | 30,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 95,000 g |