Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Andrückschraube für Schnellspanner Basic

Andrückschraube für Schnellspanner Basic
ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-BASIC)-M6X44

Art.-Nr. 071467735

EAN 4065746392259

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Andrückschraube für Schnellspanner Basic

Art.-Nr. 071467735

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit aufvulkanisiertem Druckstück zur Werkstückschonung

Geeignet für Senk- und Waagrechtspanner BASIC

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

44 mm

Durchmesser (d2)

10 mm

Außendurchmesser (d3)

16 mm

Produktgewicht (per Stück)

22,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen