Andrückschraube für Schnellspanner Basic
Andrückschraube für Schnellspanner Basic
ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-BASIC)-M8X63
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit aufvulkanisiertem Druckstück zur Werkstückschonung
Geeignet für Senk- und Waagrechtspanner BASIC
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 63 mm |
Durchmesser (d2) | 12,5 mm |
Außendurchmesser (d3) | 19 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 45,090 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!