Andrückschraube für variable Schnellspanner
Andrückschraube für Schnellspanner Pro variabel
ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-VAR-M8X49,3
Art.-Nr. 5761190031
EAN 4065746320764
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Schnellspanner mit variabler Spannhöhe
- Andrückschraube mit großem Teller und Schutzkappe für empfindliche Oberflächen
- Flexibler Einsatz bei verschiedenen Spannhöhen durch das integrierte Kugelgelenk an der Druckplatte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 49,3 mm |
Durchmesser (d2) | 26,5 mm |
Verstellbereich min./max. (l2) | 20-40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 39,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!