Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ankernagel 26°

Ankernagel Stahl verzinkt 26 Grad
NGL-ANK-MG-(A2K)-4,0X60

Art.-Nr. 048644060

EAN 4024835755962

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ankernagel 26°

Art.-Nr. 048644060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Winkelverbinder, Balkenschuhe, Kreuzverbinder, Stahlbleche und Stahlblechformteile, Sparrenpfettenanker, Sparrenfußbeschläge, Lochplatten, Flachstahlanker, Windrispenbänder etc.

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

60 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Gerillt

Anzahl pro Palette

108000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen