Ankerplatte ASS 65
Ankerplatte ASS 65
ANKPL-F.SR-ASS65
Art.-Nr.
0688002161
EAN 4052703274376
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Ankerplatte ist das Gegenstück zum Haftmagneten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Area of application | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Schließfolgeregelung |
Passend für Anzahl Türen | 1, 2 |
Montagevariante | Sichtbar |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Type of assembly | Zum Anschrauben |
Material | Stahl |
Surface | Schwarz verzinkt |
Magnetdurchmesser | 65 mm |
Passende Haftmagnete | THM 425 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EC declaration of conformity (CE) | Nein |