Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ankerstange Meterware Stahl verzinkt

Ankerstange Meterware Stahl verzinkt mit 3.1
DBL-(WIT-GWDSTG)-DIN976-B-5.8-M24X1000

Art.-Nr. 5916024999
EAN 4049557712666

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ankerstange Meterware Stahl verzinkt

Art.-Nr. 5916024999

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Ankerstange kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:



  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + SH - Voll- und Lochstein, Porenbeton

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk + SH - Voll- und Lochstein, Porenbeton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton


Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Typbezeichnung

WIT-GWDSTG

Festigkeitsklasse

5.8

Dübeldurchmesser metrisch

M24

Dübellänge (l)

1000 mm

Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)

28 mm

Zulassung

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen