Ankerstange Meterware Stahl verzinkt
Ankerstange Meterware Stahl verzinkt mit 3.1
DBL-(WIT-GWDSTG)-DIN976-B-8.8-M12X1000
Art.-Nr.
5916212999
EAN 4050382016812
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ankerstange kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + SH - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk + SH - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton
Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden.
Typbezeichnung | WIT-GWDSTG |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Dübeldurchmesser metrisch | M12 |
Dübellänge (l) | 1000 mm |
Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0) | 14 mm |
Zulassung | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Passend für Siebhülse | SH 20 x 130, SH 20 x 200, SH 20 x 85 |
Werkstoff | Stahl |