Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ankerstange W-VD-A/S

Ankerstange W-VD-A/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VD-A/S)-(A2K)-60-M20X260

Art.-Nr. 5915120260

EAN 4047376661035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ankerstange W-VD-A/S

Art.-Nr. 5915120260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verbundanker-Patronensystem W-VPZ, W-VD und WIT Injektionssysteme in Beton. Stahl verzinkt

Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Ankerstange kann für folgende Patronensysteme und Injektionssysteme verwendet werden:


  • Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8 - ungerissener Beton

  • Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton

W-VD-A/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Typbezeichnung

W-VD-A/S 5.8

Dübeldurchmesser metrisch

M20

Festigkeitsklasse

5.8

Befestigungshöhe (t fix)

60 mm

Dübellänge (l)

260 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

170 mm

Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0)

25 mm

Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)

24 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

170 mm

Zulassung

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen