Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC

Ankerstange W-VIZ-A/S dynamic Stahl verzinkt
DBL-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-50-M20X280

Art.-Nr. 0905482001

EAN 4050382478597

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC

Art.-Nr. 0905482001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Injektionssystem W-VIZ/S dynamic (Beton, ermüdungsrelevante Einwirkung)
  • Erforderlicher Injektionsmörtel: Betonspezialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100 oder WIT-Express

  • Ankerstange für Injektionssystem W-VIZ-A/S DYNAMIC Einzelbefestigung: Ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik). Stahl verzinkt

  • Durchsteckmontage

  • Einfache Montage: Dübel wird vorkonfektioniert geliefert (aufwendige Zusammenstellung der Dübelkomponenten entfällt)

  • Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Die Geometrie der Ankerstange ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten

  • Kraftkontrolliert / drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M12, M16, M20 oder hochkorrosionsbeständigen Stahl (HCR, 1.4529) M16

  • Die Kraftübertragung erfolgt über die mechanische Verzahnung einzelner Konen im Verbundmörtel und weiter über eine Kombination aus Halte- und Reibungskräften im Verankerungsgrund (Beton)
Leistungsnachweis
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909 für Einzelbefestigung, gerissener und ungerissener Beton + ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Nachträglich eingebaute Befestigungsmittel in Beton unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung (Dynamik)
Hinweis

W-VIZ/HCR dynamic hoch korrosionsbeständiger Stahl (Werkstoffnummer 1.4529), lieferbar über Sonderbeschaffung.


Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express

Anwendungsgebiet
Roboteranlagen (ermüdungsrelevante Einwirkungen)
Tunnellüftungen (ermüdungsrelevante Einwirkungen)
Förderbänder (ermüdungsrelevante Einwirkungen)

Bohrloch herstellen

Reinigungsbürsten-Ø überprüfen.

Bohrloch reinigen (2 x aus blasen, 2 x maschinell aus bürsten, 2 x ausblasen), ab M20 mit Druckluft ausblasen (Druckluftdüse!)

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen. Mörtelvorlauf nicht verwenden!

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Nach Aushärtezeit ausgetretenen Mörtel entfernen

1. Montagedrehmoment aufbringen


2. Sicherungsmutter aufschrauben, dann mit Schraubenschlüssel ¼ bis ½ Umdrehung anziehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Beanspruchung der Verankerungen: Ermüdungsbeanspruchung (Anmerkung: Statische und quasi-statische Belastung gemäß ETA-04/0095)



Verankerungsgrund:


  • Bewehrter und unbewehrter Normalbeton

  • Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60

  • Gerissener und ungerissener Beton

  • Temperaturbereich -40°C bis +80°C, maximale Kurzzeit-Temperatur +80°C und maximale Langzeit-Temperatur +50°C


W-VIZ/S dynamic (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden



Geeignet zur Befestigung von Schwenkkrane, Kranbahnen, Führungsschienen von Aufzügen, Lüftungsventilatoren, Maschinen, Schweißroboter, Förderanlagen, Verkehrsschilder an Straßen und Autobahnen, Schilderbrücken, Befestigung in Straßen- und Eisenbahntunneln etc.

Anleitung

Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen

Typbezeichnung

W-VIZ-A/S dyn.

Dübeldurchmesser metrisch

M20

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

170 mm

Befestigungshöhe (t fix)

50 mm

Dübellänge (l)

280 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

24 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

180 mm

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Zulassung

DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen