Ankerstange WIT-AS Edelstahl A4 für Injektionssystem WIT-VM 250
Ankerstange WIT-AS Edelstahl A4
DBL-(WIT-AS)-A4-10-M8X110
Art.-Nr. 0903452081
EAN 4045727557419
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Im Porenbeton ist eine Verankerung nur mit der Siebhülse WIT-SH 18/95 zulässig!
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Ankerstange WIT-AS A4 kann für das Injektionssystem "ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton" verwendet werden
- WIT-AS A4, nicht rostender Stahl A4 darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
Typbezeichnung | WIT-AS A4 |
Dübeldurchmesser metrisch | M8 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Dübellänge (l) | 110 mm |
Befestigungshöhe (t fix) | 10 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 93 mm |
Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0) | 18 mm |
Effektive Verankerungstiefe Siebhülse (h ef) | 95 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 100 mm |
Passend für Siebhülse | WIT-SH 18/95 |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-VM 250 |
Zulassung | ETA-13/1040 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!