Ansatzschraube
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHR-ANSA-HO-6MM-(A2K)-8X120
Art.-Nr. 023418 120
EAN 4011231287449
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (l1) | 120 mm |
Gewindelänge (lg) | 45 mm |
Kopfhöhe (l2) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |