Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ansatzschraube

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHR-ANSA-HO-6MM-(A2K)-8X80

Art.-Nr. 023418 80

EAN 4011231287500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ansatzschraube

Art.-Nr. 023418 80

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Länge (l1)

80 mm

Gewindelänge (lg)

32 mm

Kopfhöhe (l2)

6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen