Anschlagpunkt ABS Lock DH04 gekröpft
Anschlagpunkt ABS Lock DH04 gekröpft
SICHERHEITSDACHHAKEN (DH-04-VA-OG)
Art.-Nr. 0838904112
EAN 4260336780328
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gekröpfte Variante des Sicherheitsdachhakens ABS-Lock DH04 für Steildächer.
Edelstahl-Sicherheitsdachhaken, getestet nach EN 517 B, zugelassen in alle Belastungsrichtungen (auch Richtung Ortgang). Inkl. Befestigungsmaterial. Zugelassen für 1 Person. Schmale, gerade Form z.B. für Schiefer- und Biberschwanzdeckungen.
HinweisInterne Versuchsreihen haben ergeben, dass diese Anschlageinrichtung in der Praxis sogar bis zu 3 Personen gleichzeitig sichern kann.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Optimal für Ziegeldächer zum Überbrücken der Konterlattung.
Anleitung Die Montage erfolgt mit den 2 mitgelieferten Edelstahlschrauben durch die Konterlattung im Holzsparren. Ein optional erhältliches Befestigungsset erlaubt zudem die flexible Ausrichtung des Hakens
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 517-B |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Typbezeichnung | DH-04-VA-OG |
Höhe | 0 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |