Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Anschlagpunkt ABS Lock Falz H

Anschlagpunkt ABS Lock Falz H
ANSHLGPKT-ABS-LOCK-FALZ-H

Art.-Nr. 0838904479

EAN 4260486763523

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anschlagpunkt ABS Lock Falz H

Art.-Nr. 0838904479

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibel einsetzbarer Anschlagpunkt (Sekurant/Seilsicherungssystem) mit Zulassung für Stehfalzdächer
  • Sekurant oder Träger eines Seilsicherungssystems zur individuellen Sicherung gegen Absturz

  • Kreisrunde Grundplatte für eine optimale Kräfteverteilung auf Stehfalzdächern

  • Bauaufsichtlich zugelassener Anschlagpunkt mit Schrauben aus hochfestem Aluminium und Edelstahl gefertigt

  • Witterungsbeständige Laserbeschriftung, dank dieser auch nach Jahren alle relevanten Daten des Produktes noch deutlich zu lesen sind: Von der Zulassung (Ü-Zeichen) und Nutzerzahl bis zur individuellen Identifikationsnummer

  • Auf OSB-Platten ab einer Stärke von 22 mm montierbar

  • Auf Holzschalungen verschraubt (Mindeststärke: 24 mm), erfolgt die Befestigung mittig auf dem tragenden Balken

  • Installation durch runde Öffnung

  • Die Anschlageinrichtung verfügt über eine integrierte Abdichtung
Hinweis

Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-822) beachten: DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017 für Stehfalzdächer (herstellerunabhängig) OSB min. 22 mm, Holz min. 24 mm. Montage durch Dampfsperren / Abdichtungen inkl. Befestigungsset.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Da der Anschlagpunkt ABS-Lock Falz-H dank der runden Grundplatte eine bestmögliche Ableitung der bei einem Sturz auftretenden Kräfte gewährleistet, kann das System bereits auf OSB-Platten ab einer Stärke von 22 mm montiert werden

  • Wird der Sekurant auf Holzschalungen verschraubt (Mindeststärke: 24 mm), erfolgt die Befestigung mittig auf dem tragenden Balken

  • Für die Installation wird eine runde Öffnung geschaffen, die Anschlageinrichtung verfügt über eine integrierte Abdichtung - auf diese Weise ist die Metallfalzeindeckung nach der Montage wieder verschlossen, das Dach bleibt dicht

  • Der ABS-Lock Falz H bietet verschiedene Montagevarianten: Er wird standardmäßig mit einer dezenten Anschlaglasche aus Edelstahl geliefert, kann alternativ aber auch mit verschiedenen Komponenten zur Errichtung eines Seilsicherungssystems ausgestattet werden. Da der ABS-Lock Falz-H über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) verfügt, sind auch auf Grundlage dieses Sekuranten errichtete Seilsicherungssysteme zugelassen

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Durchmesser

258,5 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Stehfalz

Höhe

100 mm

Farbe

Stahlgrau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen