Anschlagpunkt ABS Lock X, Beton
Anschlagpunkt ABS Lock X Beton
LOCKX BETON(LX-B-300)DÜBEL 300 MM
Art.-Nr. 0838904021
EAN 4050642915534
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Anschlagpunkt ABS Lock X-B ist eine Anschlageinrichtung für Betonoberflächen mit einer Dicke ab 80 mm und einer Mindestklasse von C20/25 (B25). Zur Kühlung oder Heizung eingebettete Rohrleitungen in Decken sind oft ein Hindernis für die Montage, die tiefe Bohrungen erfordert. Dieses Problem wird häufig mit Anschlageinrichtungen gelöst, für die eine geringe Einbautiefe ausreichend ist.
Der Anschlagpunkt ABS Lock X-B kann in jede Richtung belastet werden, sichert drei Personen und wird zusammen mit Befestigungsmaterial geliefert. Die Anschlageinrichtung kann bei Bedarf um ein Stützrohr für Systemkomponenten in einem Auffanggurtsystem erweitert werden. Unser Expertenteam unterstützt Sie gerne bei der Planung umfassender Sicherheitslösungen für Ihre Dächer, Industriehallen und anderen Arten von Gebäuden. Kontaktieren Sie uns!
Datenblätter(X)
- Beton ≥ C20/25 (B25)
- Einbautiefe nur 65 mm
- Mit Stützrohr, zur Verwendung als End- und Eckpfosten in Auffanggurtsystemen
- Inklusive Befestigungsmaterial
Die quadratische Grundplatte (200 x 200 mm) wird mit vier Einschlagankern befestigt. Eine Einbautiefe von 65 mm ist ausreichend - ein deutlicher Vorteil, wenn es um die thermische Betonkernaktivierung geht.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | LX-B-300 |
Höhe | 300 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |