Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16

Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16
LOCKX HOLZ(LX-H-150-16)SCHALUNG 150 MM

Art.-Nr. 0838904040

EAN 4260336783114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16

Art.-Nr. 0838904040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einzelanschlagpunkt mit DIBt-Zulassung für schwache Holzuntergründe

Absturzsicherung auf Holz mit nur 24 mm Stärke? Für den Sekuranten ABS-Lock X-H-16 ist das kein Problem. Der Einzelanschlagpunkt kann auf OSB sogar schon ab einer Mindeststärke von 18 mm (22 mm nach abZ Vorgabe) montiert werden. Möglich wird das durch seine verformbare Edelstahl-Stütze, die bei einem Sturz die Hebelkräfte in Schubkräfte umwandelt.



Die Anschlageinrichtung ABS-Lock X-H-16 ist vollständig aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und hat eine Grundplatte (200 x 200 mm). Um ein Stützrohr erweitert, dient der ABS-Lock X-H-16 auch als Zwischen- und Endstütze in Seilsicherungssystemen für bis zu 4 Nutzer.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688

  • Ü-Zeichen

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Auf Holzschalung verschraubt

  • Holz min. 24 mm, OSB 18 mm (22 mm nach abZ Vorgabe)

  • Inkl. Befestigungsmaterial

  • Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
Anleitung

Der Einzelanschlagpunkt kann auf OSB sogar schon ab einer Mindeststärke von 18 mm (22 mm nach abZ Vorgabe) montiert werden. Möglich wird das durch seine verformbare Edelstahl-Stütze, die bei einem Sturz die Hebelkräfte in Schubkräfte umwandelt.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

150 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzschalung

Typbezeichnung

LX-H-150-16

Höhe

150 mm

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen