Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez mit Stützrohr
Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez mit Stützrohr
LOCKX TRAPEZ(LX-T-500SR) 500 MM/VERSTÄRK
Art.-Nr. 0838904092
EAN 4260336784234
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl-Verankerungspunkt für positiv oder negativ verlegtes Metalltrapezblech, getestet nach EN 795 für 3 Personen gleichzeitig. Auch als Systemstütze (End-, Kurve- und Zwischenstütze) für Seilsysteme nach EN 795 Klasse C.
- Ab Stahlblech Stärke 0,63mm, Grundplatte 290 x 200 mm, Stütze ∅16 mm
 - Für Hochsicken-Abstände (Mitte-Mitte) von 180 bis 250 mm
 - Inkl. Befestigungsmaterial (4 Spezialkippdübel)
 
Der Anschlagpunkt ist DIBt zugelassen und entspricht DIN EN 795:2012 Typ A zur Befestigung auf Trapezblech.
Datenblätter(X)
Die Grundplatte des ABS-Lock X-TRAPEZ ist für alle Standard-Sickenabstände von 180-250mm ausgelegt.
Der ABS-Lock X-TRAPEZ wird über 4 Kippdübel von oben auf dem Stahl-Trapezblech montiert. Die Montage erfolgt dabei schnell und einfach. Die Grundplatte dient als Schablone zum Markieren der Bohrstellen. Die vier Bohrungen können z. B. mit einem Schäl- oder Fräsbohrer erfolgen.
Werkstoff  | Edelstahl  | 
Stablänge  | 500 mm  | 
EN-Norm  | 795  | 
Geeignet für Untergrund  | Metall-Trapezblech  | 
Typbezeichnung  | LX-T-500-SR  | 
Höhe  | 500 mm  | 
Oberfläche  | Edelstahl FINISH  |