Anschlagpunkt ABS Weight on Top
Anschlagpunkt ABS Weight on Top
ANSHLGPKT-ABS-WEIGHT-ON-TOP(W-OT)AUFLAST
Art.-Nr. 0838904400
EAN 4260486760041
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der ABS Weight OnTop bietet Ihnen eine zuverlässige Absturzsicherungslösung, bei der die Dachhaut nicht durchdrungen wird. Das System kann mit mehreren 50 x 50 x 5 cm großen Betonplatten zu je 28 kg beschwert werden. Für den ABS Weight OnTop benötigen Sie insgesamt 8 dieser Gewichte als Auflast. Die Betongewichte werden auf einen nur 150 x 150 cm großen Rahmen aufgebracht. Im Vergleich zu anderen Auflast-Lösungen benötigt der ABS Weight OnTop daher wenig Platz. Über den Rahmen ist ein Netz aus PE-Gewebe gespannt.
Der ABS Weight OnTop kann sowohl als Rückhaltesystem als auch als Auffangsystem genutzt werden. Mit einem Gesamtgewicht von 245 kg erzeugt der ABS Weigt OnTop eine Dachlast von 108,89 kg pro m². Gerne berät Sie unser Serviceteam bei der konkreten Planung Ihrer individuellen Absturzsicherung.
Datenblätter(X)
Der ABS Weight OnTop basiert auf einer hochwertigen, witterungsbeständigen Aluminiumkonstruktion, die mit einem zentralen Anschlagpunkt aus plastisch verformbaren Edelstahl ausgestattet ist. Der Sekurant sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012. Zudem kann die Anschlageinrichtung als Zwischenstütze in einem Seilsicherungssystem genutzt werden.
- Flachdachsicherung bis 5°
- Auflast beschwert mit 8 Betonplatten (50 x 50 x 5 cm, nicht im Lieferumfang)
- Gesamtgewicht 245 kg; erzeugt Dachlast von ca. 108,89 kg pro m²
- Einsatz auch als Zwischenelement in Seilsicherungssystemen
- Inkl. 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut
Werkstoff | Aluminium/Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
Durchmesser | 16 mm |
EN-Norm | 795-B |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | W-OT |
Höhe | 300 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |