Anschlagpunkt Metalldach Lock Falz V Stehfalz
Anschlagpunkt ABS Lock V Stehfalz
LOCK FALZ V (PF-5-ST) STEHFALZ
Art.-Nr. 0838904113
EAN 4260336780045
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rundherum gesichert auf dem Stehfalzdach mit frei drehbarer Anschlageinrichtung. Einen Anschlagpunkt für 3 Personen auf Metallfalzdächern bietet Ihnen der ABS-Lock Falz V. Er wird auf dem Stehfalzdach auf nur 1 Schar festgeklemmt und sorgt für besonderen Bedienkomfort: Seine Edelstahlöse ist frei um 360° drehbar. Die Anschlageinrichtung ist für Stehfalzdächer verschiedener Hersteller geeignet, z.B. Rheinzink oder ähnliche Systeme.
ST = für Alu, Titanzink und Stahl
CU = für Kupferstehfalz
Datenblätter(X)
Dieser Sekurant schützt Dacharbeiter an Absturzkanten oder in Bereichen, in denen Durchsturzgefahr besteht (etwa an Lichtkuppeln). Die spezielle Klemmmontage hält zuverlässig und schont die Dachhaut: Sie müssen das Dach nicht öffnen oder durchbohren.
Den ABS-Lock Falz V können Sie auf Stehfalzdächern aus Stahlblech bereits ab einer Untergrundstärke von 0,5 mm montieren. Edelstahl-, Kupfer-, und Titanzinkuntergründe erfordern eine Mindeststärke von 0,6 mm, Aluminiumdächer sind ab 0,7 mm geeignet.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Stehfalz |
Typbezeichnung | PF-5-ST |
Höhe | 0 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |