Anschlagwirbel mit Gelenk
ANSHLGWRBL-360-(2,5T)-M20X30
Art.-Nr. 516262030
EAN 4046777667301
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- 360° drehbar
- Anschraubbar mittels Ringmaulschlüssel
- Rissgeprüft zu 100 %
- Güteklasse GK 10
Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig.
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit | 2,5 t |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Gewindelänge (l1) | 30 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Innendurchmesser (d2) | 40 mm |
Bügelbreite (d3) | 79 mm |
Körperhöhe (h3) | 47 mm |
Innenhöhe (h2) | 56 mm |
Höhe (h1) | 137 mm |
Bügeldurchmesser (s1) | 19 mm |
Stärke (b1) | 15 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 45 mm |
Innenantrieb (is) | IS12 |
Drehmoment max. | 250 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 1300,000 g |