Anschlussstück 90° für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen
Anschlussstück 90 Grad
ARM-ZSA-WNKLSTUECK-90GRD-M8X1KEG-M8X1
Art.-Nr. 0884600105
EAN 4038898873204
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bei Fließfett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 4 mm werden mit Kegelringen und Überwurfschrauben M8x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Bei Fett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 6 mm werden mit Doppelkegelringen und Überwurfschrauben M10x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Anschluss einer Leitung an eine Schmier- oder Nebenverteilerstelle, wenn eine Steck- oder Schneidringarmatur nicht direkt eingeschraubt werden kann.
![]() | |
Anschlussgewinde (d2) | M8 x 1 |
Abganggewinde (d) | M8 x 1 kegelig |
Schlüsselweite (SW) | 12 mm |
Länge (L) | 23 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |